Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 4P 63 A, courbe D, 10 kA - A9N18390

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 C120N - Disjoncteur Modulaire 4P 63 A, courbe D, 10 kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

4
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

nombre de pôles protégés:

4
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 4

  • nombre de pôles protégés - 4

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - D

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 10 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480379611

Réf. Sonepar

01887037961

Réf. Fournisseur

A9N18390

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

4

nombre de pôles protégés:

4

calibre/courant nominal assigné (In):

63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

D

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

10 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

10 kA

type de tension:

AC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

6

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...35 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...50 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

3 W

Acti 9 - disjoncteur C120N - 4P - 63A - Courbe D - Ui 500V CA - PdC : 10000 A Icn - 230...400 V CA - 10kA Icu - 380...415 V CA - 10kA Icu - <= 500 V CC - 20kA Icu - 220...240 V CA - 6kA Icu - 440 V CA - Uimp 6kV - 12 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur miniature (MCB) Acti9 C120N est multistandard basse tension. Ce disjoncteur dispose de 4 pôles protégés. La capacité de coupure de court-circuit nominale Icn atteint 10 000A entre 230V CA et 400V CA, conformément à la norme CEI/EN 60898-1. Ce produit est conforme à la norme industrielle IEC/EN 60898-1 et à la norme résidentielle IEC/EN 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges. La présence de bande verte garantit un contact ouvert physiquement et permet d'effectuer des interventions en toute sécurité sur le circuit aval. Il est résistant aux surtensions. Il offre un haut niveau de performance industrielle. Son endurance électrique atteint 10 000 cycles et son endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension de fonctionnement Ue va de 380VAC à 415VAC. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. Sa classe de limitation 3 (selon la norme CEI/EN 60947-2) améliore le coût de protection des circuits en aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 12 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Il dispose d'un indice de protection IP20 (selon la norme IEC 60529) sur ses bornes. La température de fonctionnement est comprise entre -25°C et +70°C. La température de stockage entre -40°C et +85°C.