Schneider Electric - Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 2P - 0,5A - Courbe C - A9N61520

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 2P - 0,5A - Courbe C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles1

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles1

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A
Voir les options disponibles1 A
Voir les options disponibles13 A
Voir les options disponibles15 A
Voir les options disponibles20 A
Voir les options disponibles30 A
Voir les options disponibles32 A
Voir les options disponibles40 A
Voir les options disponibles63 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606480424205

Réf. Sonepar

01887042420

Réf. Fournisseur

A9N61520

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44 mm

tension assignée (Ue):

440 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

0 kA

type de tension:

DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

20 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

10 kA

fréquence:

0...0 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

0

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-25...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.2 W

Ce disjoncteur Acti9 iC60H-DC est dédié aux applications Courant Continu. En version 2P 0,5A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné est de 20kA en 220Vdc(pole série), 10kA en 440Vdc et 6kA en 500Vdc.

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur miniature à courant continu est basse tension (MCB). La capacité nominale de coupure de court-circuit peut atteindre 20kA à 220V CC selon la norme GB 14048.2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges de courant. Il dispose de VisiTrip pour la sécurité pendant la maintenance et VisiSafe pour réduire le temps d'intervention. Ce disjoncteur est utilisé dans les circuits à courant continu (contrôle et automatisation industriels, transport, énergie renouvelable). Il a une endurance électrique allant jusqu'à 3000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 500VCC. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCC. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. Il fonctionne entre -25 °C et +70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C.