Schneider Electric - Acti9 C60H-DC - Disjoncteur modulaire - 2P - 63A - Courbe C - A9N61539

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
calibre/courant nominal assigné (In):
63 ASpécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 1
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3606480424373
Réf. Sonepar
01887042437
Réf. Fournisseur
A9N61539
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
1
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
C
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44 mm
tension assignée (Ue):
440 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
0 kA
type de tension:
DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
20 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
10 kA
fréquence:
0...0 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
0
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...25 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...35 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
6.1 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur miniature à courant continu est basse tension (MCB). La capacité nominale de coupure de court-circuit peut atteindre 20kA à 220V CC selon la norme GB 14048.2. Ce produit est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges de courant. Il dispose de VisiTrip pour la sécurité pendant la maintenance et VisiSafe pour réduire le temps d'intervention. Ce disjoncteur est utilisé dans les circuits à courant continu (contrôle et automatisation industriels, transport, énergie renouvelable). Il a une endurance électrique allant jusqu'à 3000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension de fonctionnement Ue est de 500VCC. La tension d’isolement nominale Ui est de 500VCC. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il peut être clipsé sur un rail DIN. Il dispose de 4 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Il est blanc (RAL 9003). Selon la norme CEI 60529, le degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier. Il fonctionne entre -25 °C et +70 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et +85 °C.
Quelques mots du fabricant :
- Sectionnement industriel selon les normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60898-1
- Protection contre les courts-circuits et la surcharge
- Fermeture rapide indépendante de la vitesse d'actionnement du maneton
- Possibilité d’ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et dispositif différentiel résiduel (Vigi)
- Installation plus rapide, plus efficace et plus flexible grâce au peigne
- Ouverture rapide des contacts contre la destruction des charges en cas de court-circuit