Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre C neutral-350 1,5kV - A9L16313

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - sur élément de base

  • schéma de liaison - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480387166

Réf. Sonepar

01887038716

Réf. Fournisseur

A9L16313

Marque

Schneider Electric

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

65 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

264 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

0 V

niveau de protection L-N:

230 kV

niveau de protection N-PE:

1.7 kV

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

0 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

0 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Cet accessoire iPRD C neutral-350 est une cartouche de rechange pour parafoudre iQuick PRD C de type Neutre. D'une largeur de 12mm, son courant de décharge maximum est de 40kA et courant nominal de 20kA.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT, TN-S et TN-C. Sa température de fonctionnement est de -25°C à 60°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. De dimensions L12xH50xP57mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Ce dispositif de type 2 autoprotégé par disjoncteur intégré est recommandé pour un niveau de risque modéré dans les panneaux d'entrées.Ce produit Acti9 est une cartouche C neutre-350 pour parafoudre iQuick PRD. Il est branché à un module de protection contre les surtensions. Le courant de décharge maximal est de 65kA. Le courant de décharge nominal est de 20kA. Avec une tension maximale de fonctionnement continu Uc de 264Vca, elle possède un niveau de protection contre la surtension de 1,5kV.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC 61643-1 et EN 61643-11.