Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre C20-350 - 1,2kV - A9L16311

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.2 kV
mode de pose - sur élément de base
schéma de liaison - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480387142
Réf. Sonepar
01887038714
Réf. Fournisseur
A9L16311
Marque
Schneider Electric
courant de décharge nominal (8/20):
15 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.2 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Non
schéma de liaison TN:
Oui
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Oui
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension nominale DC:
0 V
tension max de régime permanent:
350 V
tension continue la plus élevée CC:
0 V
tension PV max.:
0 V
niveau de protection L-N:
1.2 kV
niveau de protection N-PE:
0 kV
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
autre
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
0 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
0 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT, TN-S et TN-C. Sa température de fonctionnement est de -25°C à 60°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. De dimensions L12xH50xP57mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Ce dispositif de type 2 autoprotégé par disjoncteur intégré est recommandé pour un niveau de risque modéré dans les panneaux d'entrées.Ce produit Acti9 est une cartouche C20-350 pour parafoudre iQuick PRD. Il est branché à un module de protection contre les surtensions. Le courant de décharge maximal est de 20kA. Le courant de décharge nominal est de 5kA. Avec une tension maximale de fonctionnement continu Uc de 350Vca, elle possède un niveau de protection contre la surtension de 1,2kV.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC 61643-1 et EN 61643-11.



