Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD C20 350 - A9L20102

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD C20 350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 0

  • courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 1.2 kV

  • mode de pose - sur élément de base

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480506611

Réf. Sonepar

01887050667

Réf. Fournisseur

A9L20102

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

0

courant de décharge nominal (8/20):

5 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

1.2 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

20 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

400 V

niveau de protection L-N:

1.2 kV

niveau de protection N-PE:

0 kV

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Cet accessoire iPRD C20-350 est une cartouche de rechange pour parafoudre iPRD20r/iPRD20 de type 2. D'une largeur de 18mm, son courant de décharge maximum est de 20kA et courant nominal de 5kA.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT, TN-S et TN-C. Sa température de fonctionnement est de -25°C à 60°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. De dimensions L18xH56xP57mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Ce dispositif de type 2 autoprotégé par disjoncteur intégré est recommandé pour un niveau de risque modéré dans les panneaux d'entrées.Ce produit Acti9 est une cartouche C20-350 pour parafoudre iPRD. Il est branché à un module de protection contre les surtensions. Le courant de décharge maximal Imax est de 40kA. Le courant de décharge nominal In est de 15kA.