Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD C65 350 - A9L65102

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD C65 350

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 0

  • courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA

  • tension nominale AC - 350 V

  • niveau de protection - 1.5 kV

  • mode de pose - sur élément de base

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480506598

Réf. Sonepar

01887050659

Réf. Fournisseur

A9L65102

Marque

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

0

courant de décharge nominal (8/20):

20 kA

tension nominale AC:

350 V

niveau de protection:

1.5 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Non

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Oui

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

65 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

350 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

400 V

niveau de protection L-N:

1.5 kV

niveau de protection N-PE:

0 kV

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Cet accessoire iPRD C65 350 est une cartouche de rechange pour parafoudre iPRD65r de type 2. D'une largeur de 18mm, son courant de décharge maximum est de 65kA et courant nominal de 20kA.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT, TN-S et TN-C. Sa température de fonctionnement est de -25°C à 60°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. De dimensions L18xH57xP56mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Ce dispositif de type 2 autoprotégé par disjoncteur intégré est recommandé pour un niveau de risque modéré dans les panneaux d'entrées.Ce produit Acti9 est une cartouche C65-350 pour parafoudre iPRD. Il est branché à un module de protection contre les surtensions. Le courant de décharge maximal Imax est de 65kA. Le courant de décharge nominal In est de 20kA. Avec une tension maximale de fonctionnement continu Uc de 350Vca, elle possède un niveau de protection contre la surtension de 1,5kV.Les performances de ce produit répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : IEC 61643-1 et EN 61643-11.