Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD IT C20 460 - A9L20122


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 0
courant de décharge nominal (8/20) - 5 kA
tension nominale AC - 230 V
niveau de protection - 1.8 kV
mode de pose - sur élément de base
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Parafoudre
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480801778
Réf. Sonepar
01887080177
Réf. Fournisseur
A9L20122
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de conducteurs (sans mise à la terre):
0
courant de décharge nominal (8/20):
5 kA
tension nominale AC:
230 V
niveau de protection:
1.8 kV
mode de pose:
sur élément de base
schéma de liaison:
Non
Schéma de liaison IT:
Oui
schéma de liaison TN:
Non
schéma de liaison N-C:
Non
schéma de liaison TN-C-S:
Non
schéma de liaison TN-S:
Non
schéma de liaison TT:
Non
autre schéma de liaison:
Non
courant de choc de décharge max. (8/20):
20 kA
tension nominale DC:
0 V
tension max de régime permanent:
460 V
tension continue la plus élevée CC:
0 V
tension PV max.:
400 V
niveau de protection L-N:
0 kV
niveau de protection N-PE:
1.8 kV
protection intégrée contre les courts-circuits:
Non
fusible auxiliaire intégré:
Non
sans courant de fuite:
Non
taille (DIN):
1 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
16 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Ce produit est compatible avec les systèmes de mise à la terre IT. Sa température de fonctionnement est de -25°C à 60°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. De dimensions L18xH60xP60mm, son degré de protection est IP20 et IP40 une fois inséré dans le boîtier modulaire.Ce produit Acti9 est une cartouche C20-460 pour parafoudre iPRD20r. Le courant de décharge maximal est de 20kA. Le courant de décharge nominal est de 5kA.