Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD IT C40 460 - A9L40122

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - Cartouche pour parafoudre - iPRD IT C40 460

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de conducteurs (sans mise à la terre) - 0

  • courant de décharge nominal (8/20) - 15 kA

  • tension nominale AC - 230 V

  • niveau de protection - 2.2 kV

  • mode de pose - sur élément de base

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480801761

Réf. Sonepar

01887080176

Réf. Fournisseur

A9L40122

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

0

courant de décharge nominal (8/20):

15 kA

tension nominale AC:

230 V

niveau de protection:

2.2 kV

mode de pose:

sur élément de base

schéma de liaison:

Non

Schéma de liaison IT:

Oui

schéma de liaison TN:

Non

schéma de liaison N-C:

Non

schéma de liaison TN-C-S:

Non

schéma de liaison TN-S:

Non

schéma de liaison TT:

Non

autre schéma de liaison:

Non

courant de choc de décharge max. (8/20):

40 kA

tension nominale DC:

0 V

tension max de régime permanent:

460 V

tension continue la plus élevée CC:

0 V

tension PV max.:

400 V

niveau de protection L-N:

0 kV

niveau de protection N-PE:

2.2 kV

protection intégrée contre les courts-circuits:

Non

fusible auxiliaire intégré:

Non

sans courant de fuite:

Non

taille (DIN):

1 TE

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai type 2:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Cet accessoire iPRD IT C40 350 est une cartouche de rechange pour parafoudre iPRD40r de type 2. D'une largeur de 18mm, son courant de décharge maximum est de 40kA et courant nominal de 15kA.

Les Atouts de l'article:

Ce produit est compatible avec les systèmes de mise à la terre TT, TN-S et TN-C. Sa température de fonctionnement est de -25°C à 60°C et sa température de stockage est de -40°C à 85°C. De dimensions L18xH60xP60mm, son degré de protection est IP20 et IP40 dans le boîtier modulaire. Ce dispositif de type 2 autoprotégé par disjoncteur intégré est recommandé pour un niveau de risque modéré dans les panneaux d'entrées.Ce produit IT C40 350 est une cartouche pour parafoudre iPRD40r. Le courant de décharge maximal est de 40kA. Le courant de décharge nominal est de 15kA.