Schneider Electric - Acti9 CDSs - délesteur mono 1 voie - 230Vca - A9C15907
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné (contacts de commande) - 16 A
courant assigné - 16...32 A
courant de fonctionnement - 16...32 A
courant permanent max. - 32 A
largeur en nombre de modules - 2
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480495946
Réf. Sonepar
01887049594
Réf. Fournisseur
A9C15907
Marque
Schneider Electric
courant assigné (contacts de commande):
16 A
courant assigné:
16...32 A
courant de fonctionnement:
16...32 A
courant permanent max.:
32 A
largeur en nombre de modules:
2
mode de pose:
rail DIN
tension assignée (Ue):
230 V
temporisation max.:
9.999e+006 ms
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension de commutation max. (contacts de commande):
250 V
type de tension:
AC
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20


