Schneider Electric - Acti9 - cellule de luminosité - analogique - extérieure - CCT15263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de lumière
indice de protection (IP) - IP55
profondeur - 45 mm
diamètre - 36 mm
avec cadre/support de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606489524654
Réf. Sonepar
01887952465
Réf. Fournisseur
CCT15263
Marque
Schneider Electric
modèle:
capteur de lumière
indice de protection (IP):
IP55
profondeur:
45 mm
diamètre:
36 mm
avec cadre/support de montage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
largeur:
48 mm
hauteur:
95 mm
Les Atouts de l'article:
Ce capteur analogique de lumière extérieure est adapté aux interrupteurs crépusculaires IC2000p+, IC2000 et IC100. Il est spécifié pour une application extérieure. L'étendue de la plage de mesure du capteur s'étend de 2 à 2000 lux, permettant de choisir la luminosité seuil. La longueur du câble est de 50 m. maximum. L'indice de protection est IP55.



