Schneider Electric - Acti9 - cellule de luminosité - analogique - intérieure - CCT15262
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - capteur de lumière
indice de protection (IP) - IP66
profondeur - 120 mm
diamètre - 29 mm
avec cadre/support de montage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606489524647
Réf. Sonepar
01887952464
Réf. Fournisseur
CCT15262
Marque
Schneider Electric
modèle:
capteur de lumière
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
120 mm
diamètre:
29 mm
avec cadre/support de montage:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
largeur:
170 mm
hauteur:
72 mm



