Schneider Electric - Acti9 - contact auxiliaire de signalisation OF.S - 1NO/NF - 1 pas de 9 mm - A9N26923

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - contact auxiliaire de signalisation OF.S - 1NO/NF - 1 pas de 9 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur différentiel

  • largeur en nombre de modules - 0.5

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606485232058

Réf. Sonepar

01887523205

Réf. Fournisseur

A9N26923

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur différentiel

largeur en nombre de modules:

0.5

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

6 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

100 A

fonction:

commutateur de signal

type de tension:

AC

Acti9 - contact auxiliaire de signalisation OF.S - 1NO/NF - 1 pas de 9 mm - H85,3mmxL9mmxP78,5mm - IP20 - montage sur rail DIN

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire Acti9 est un contact de signalisation OF.S pour RCCB. Il est adapté aux produits Acti9 IDc, iID. Il est livré avec un contact inverseur indiquant la position ouverte ou fermée (OF). Il indique l'ouverture/fermeture à distance et/ou le défaut de déclenchement de l'appareil associé. Il est blanc (RAL 9003). La température de fonctionnement est de -35°C à +70°C. La température de stockage est de -40°C à + 85°C. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-5-1.