Schneider Electric - Acti9 - dispositif de cadenassage - lot de 10 - pour iC60 RCBO - A9A19810

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 - dispositif de cadenassage - lot de 10 - pour iC60 RCBO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plombable - Non

  • blocage lors de la mise hors service - Oui

  • blocage lors de la mise en service - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489710187

Réf. Sonepar

01887971018

Réf. Fournisseur

A9A19810

Réf. Commerciale

Schneider Electric

plombable:

Non

blocage lors de la mise hors service:

Oui

blocage lors de la mise en service:

Oui

Acti9 - dispositif de cadenassage, lot de 10, pour iC60 RCBO verrouillages optionnels : hermétique ou par verrou de sécurité sur position ON ou OFF - diamètre : 3…6 mm

Les Atouts de l'article:

Ce dispositif de cadenassage Acti9 sert à cadenasser en position ouverte ou fermée. Il est dédié aux Acti9 iC60. Le diamètre du cadenas est de 3mm à 6mm. Le diamètre maximum scellable est de 1,2mm. Le verrouillage en position ON (Marche) n'empêche pas le déclenchement du disjoncteur en cas de défaut. Cet accessoire de cadenassage jaune est monté à l'avant du produit à protéger. Ce dispositif de montage convient pour Acti9 iC60. Ce produit est compatible avec une déconnexion conforme à la norme CEI / EN 60947-2.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de disjoncteurs diffs Acti9 iC60 RCBO a été conçue pour offrir une protection Haut de gamme dans un encombrement réduit, notamment pour les applications nécessitant un neutre protégé. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de courbes de déclenchement, de sensibilité.



Quelques mots du fabricant :

  • Dispositif de protection de cadenas en position "ouvert" ainsi qu'en position "fermé"
  • Scellable avec un diamètre maximum de serrure de 1,2 mm
  • Le verrouillage en position ON n’empêche pas le déclenchement en cas de défaut
  • Déclenchement garanti en cas de défaut lors du verrouillage en position ON