Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iACT24 auxiliaire pour interfacer un contacteur avec Acti 9 SmartLink - A9C15924

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iACT24 auxiliaire pour interfacer un contacteur avec Acti 9 SmartLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480430619

Réf. Sonepar

01887043061

Réf. Fournisseur

A9C15924

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.002 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

3

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

63 A

fonction:

autre

type de tension:

AC

Acti9 - iACT24 auxiliaire pour interfacer un contacteur avec Acti 9 SmartLink - encliquetable - H81mmxL18mmxP68mm - contrôle à distance - support de montage : rail DIN - 2 pas de 9mm - IP20, IP40

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire de commande et de signalisation est fiable. Il dispose d'1 contact normalement ouvert. Le montage s'effectue à gauche des contacteurs Acti9 CT avec un courant de fonctionnement inférieur ou égal à 25A. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. Il peut être monté sur un rail DIN. L'endurance mécanique peut atteindre 250000 cycles. Ce produit est conforme à la norme IEC/EN 60947-5-1.