Schneider Electric - Acti9 iACTc - Auxiliaire entrée commande double pour iCT - 24/48Vca - A9C18309

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 48 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480097935
Réf. Sonepar
01887009801
Réf. Fournisseur
A9C18309
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
48 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
2 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
3
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
autre
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iACTc permet la commande en ordre impulsionnel ou maintenu d'un iCT. Il permet d'avoir 2 circuits distincts de commande (Local ou centralisé). Cet auxiliaire d'entrée double commande iACTc, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Cet auxiliaire d'entrée s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément dans le système Acti9 tout en s'appliquant aux installations heures creuses. Cette gamme d'auxiliaires Acti9 iACTp répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H.
Les Atouts de la gamme:
Les gammes de contacteurs modulaires Acti9 iCT jusqu'à 100A et iTL jusqu'à 32A sont compatible avec l'ensemble de la gamme Acti9. Il possèdent une large gamme d'auxiliaire de signalisation et de contrôle avec une intégration optimisé. Une gamme facile à installer et respectueuse de l'environnement: ses composants sont recyclables et valorisants à 100%. Dotée d'une isolation de classe 2 elle assure une sécurité permanente pour les opérateurs et le personnel non qualifié.
Quelques mots du fabricant :
- Endurance électrique : 100 000 cycles
- Isolation classe 2 : sécurité permanente



