Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iATL24 auxiliaire pour interfacer un télérupteur avec Acti 9 SmartLink - A9C15424

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iATL24 auxiliaire pour interfacer un télérupteur avec Acti 9 SmartLink

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480430626

Réf. Sonepar

01887043062

Réf. Fournisseur

A9C15424

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

24 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.002 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

32 A

fonction:

actionnement à distance

type de tension:

DC

Acti9, iATL24 auxiliaire pour interfacer un télérupteur avec Acti 9 SmartLink - H81mmxL18mmxP68mm - IP20, IP40 (boîtier modulaire) - contrôle à distance - alimentation : 230 V CA à 50/60 Hz - 1NO

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire Acti9 iATL24 offre un contrôle fiable et une indication à distance grâce au connecteur auxiliaire Ti24. Il fonctionne avec une tension de commande de 230VAC. Le montage s'effectue entre 2 relais impulsionnels iTL avec les clips jaunes. Ses degrés de protection sont IP20 et IP40. Il se monte sur rail DIN. Il s'associe aux télérupteurs iTL pour indiquer à distance l'état de fonctionnement. Ce produit est conforme à la norme CEI 60947-1, annexe S.