Schneider Electric - Acti9, iATLm auxiliaire de commande par ordre maintenu 12...240VCA - A9C15414
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480374968
Réf. Sonepar
01887037496
Réf. Fournisseur
A9C15414
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
240 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
0 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
32 A
fonction:
autre
type de tension:
AC
Les Atouts de l'article:
Cet auxiliaire de commande verrouillé Acti9 iATLm est fiable. Le montage s'effectue à droite du télérupteur iTL avec des clips jaunes. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. Il est montable sur rail DIN. Il est associé aux télérupteurs iTL pour permettre des ordres de commande de type verrouillé à partir d'un contact inverseur. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60669-2-2.


