Schneider Electric - Acti9, iATLz auxiliaire de commande par bouton-poussoir lumineux 130...240VCA - A9C15413

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iATLz auxiliaire de commande par bouton-poussoir lumineux 130...240VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 1

  • tension assignée (Ue) - 240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480374869

Réf. Sonepar

01887037486

Réf. Fournisseur

A9C15413

Marque

Schneider Electric

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

1

tension assignée (Ue):

240 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

0.003 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):

4

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

32 A

fonction:

autre

type de tension:

AC

Acti9, iATLz auxiliaire de commande par bouton-poussoir lumineux 130...240VCA

Les Atouts de l'article:

Cet auxiliaire de commande Acti9 iATLz offre un contrôle fiable par boutons-poussoirs auxiliaires lumineux. La tension de commande est comprise entre 130VAC et 240VAC. Le montage s'effectue entre 2 relais impulsionnels iTL avec clips jaunes. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. Il est montable sur rail DIN. Il est associé aux télérupteurs iTL pour le contrôle pas à pas de deux circuits au moyen d'un seul bouton poussoir. Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60669-2-2.