Schneider Electric - Acti9 IC 100 - interrupteur crépusculaire - 2..100 lux - ave - 15482

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur max. de conduit du capteur de lumière - 25 m
classe de protection (IP), capteur de lumière - IP54
courant de commutation assigné - 16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité - 2...100 lx
type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3303430154822
Réf. Sonepar
00003015482
Réf. Fournisseur
15482
Réf. Commerciale
Schneider Electric
longueur max. de conduit du capteur de lumière:
25 m
classe de protection (IP), capteur de lumière:
IP54
courant de commutation assigné:
16 A
plage de réglage de la valeur de luminosité:
2...100 lx
type de montage du capteur de lumière:
montage en saillie (mur)
classe de protection du capteur de lumière:
II
entrée du contact à poussoir:
Non
indice de protection (IP):
IP20
charge max. de lampe fluorescente:
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
400 VA
avec coupure nocturne programmable:
Non
mode de pose:
rail DIN
profondeur d'encastrement:
65 mm
tension assignée (Ue):
230 V
fréquence assignée:
50...60 Hz
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée du capteur de lumière:
0 V
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
10 A
charge max. de lampe à incandescence:
2300 W