Schneider Electric - Acti9 IC+ Inter Astro Bluetooth Multifct inter Horaire 1 canal et contacteur 20A - A9C1B120

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de commutation assigné - 20 A
type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)
tension assignée (Ue) - 230 V
fréquence assignée - 50...50 Hz
charge max. de lampe à incandescence - 4600 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606486341728
Réf. Sonepar
01887634172
Réf. Fournisseur
A9C1B120
Marque
Schneider Electric
courant de commutation assigné:
20 A
type de montage du capteur de lumière:
montage en saillie (mur)
tension assignée (Ue):
230 V
fréquence assignée:
50...50 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
4600 W
charge max. de lampe fluorescente:
4600 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
4600 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
4600 VA
puissance max. de commutation LED:
1200 W
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
20 A
avec coupure nocturne programmable:
Oui
entrée du contact à poussoir:
Oui
classe de protection du capteur de lumière:
II
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet interrupteur astronomique ACTI9 IC+ permet de piloter des charges électrique, plus précisément il permet des économies d'énergie: éclairage des parties communes, éclairage public, ballon d'eau chaude, pompe de piscine etc. Il pilote les enseignes lumineuses de magasin: éclairage utile quand c'est nécessaire et extinction quand c'est inutile et interdit pour être en conformité avec le décret de réduction de pollution lumineuse de décembre 2018. Cet appareil modulaire se fixe sur le rail DIN d'un tableau électrique par clippage.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
A9C1B120 se compose d'un seul module de 18mm qui remplit plusieurs fonctions. Un QR code est visible en façade et permet d'accéder à l'application e-setup pour le programmer.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Ce produit de 3 fonctions (astronomique, horloge (jour/semaine/année possible) et contacteur) dans un module de 18mm permet un gain de place dans votre tableau électrique. Sa fonction contacteur, avec déclenchement au passage par zéro de tension, qui alimente des éclairages LEDs et annule de potentiels courant d'appel, se programme de façon rapide et intuitive sur smartphone via l'application e-setup. Enfin, la programmation sur smartphone peut se faire à distance, permettant la constitution d'une bibliothèque de programmes et le chargement du programme choisi ne se fait qu'une fois sur site avec iC+ alimenté dans le tableau électrique.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Acti9 iC+ est conforme aux normes IEC 61095 pour piloter les charges AC-7a (résistif) et AC-7b (inductif) 200,000 cycles. Il est également conforme aux normes IEC 60669-2-1 pour piloter des LED (éclairage) max 1200W / 200,000 cycles.
Le saviez-vous ?
Ce produit peut être associé aux coffrets et appareillages modulaires de la gamme Resi9 (interrupteurs différentiels, disjoncteurs…) et aux coffrets Mureva. Il peut également être complété par des interrupteurs de la gamme Mureva (va et vient, bouton poussoir, prise de courant…).
Les Atouts de la gamme:
La série Acti9 propose une gamme de minuteries modulaires, programmables et numériques, notamment IC, iC+, IHP et ITA pour piloter plus précisément vos charges électriques au plus près de vos besoins.
Quelques mots du fabricant :
- Un produit d'une largeur de module de 18 mm combinant 3 fonctions requises pour le contrôle de la charge
- Relais de passage à zéro combiné à des fonctions de minuterie et d'astro-commutateur
- Fonction Bluetooth intégrée couplée à l'application E-Setup pour une meilleure expérience de programmation.
- Solution facile à utiliser, compacte et numérique
- Programmation de l'heure de fonctionnement de la charge plus tôt et mise en œuvre plus tard


