Schneider Electric - Acti9 IC100kp+ - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart - CCT15494

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • plage de réglage de la valeur de luminosité - 1...99000 lx

  • longueur max. de conduit du capteur de lumière - 50 m

  • type de montage du capteur de lumière - montage en saillie (mur)

  • classe de protection (IP), capteur de lumière - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489524562

Réf. Sonepar

01887952456

Réf. Fournisseur

CCT15494

Marque

Schneider Electric

courant de commutation assigné:

16 A

plage de réglage de la valeur de luminosité:

1...99000 lx

longueur max. de conduit du capteur de lumière:

50 m

type de montage du capteur de lumière:

montage en saillie (mur)

classe de protection (IP), capteur de lumière:

IP55

tension assignée (Ue):

230 V

fréquence assignée:

50...60 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

2600 W

charge max. de lampe fluorescente:

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2300 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

730 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

10 A

avec coupure nocturne programmable:

Oui

entrée du contact à poussoir:

Oui

classe de protection du capteur de lumière:

II

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2.5

profondeur d'encastrement:

67 mm

indice de protection (IP):

IP20

Acti9 IC100kp+ - interrupteur crépusculaire programmable - 1 canal - smart - H92,6mmxL45mmxP66,7mm - IP20 - avec fonction minuterie - tension assignée d'emploi : 230 V CA +10 % -15 % à 50/60 Hz