Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 3 x auxiliaire+N+1P - 100A - 57 modules 18mm - A9XAH557

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - 3 x auxiliaire+N+1P - 100A - 57 modules 18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 57

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480485213

Réf. Sonepar

01887048523

Réf. Fournisseur

A9XAH557

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

57

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

22

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P+N - 22 voies Aux + P+N - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 57 modules de 18 mm - découpable - Livré avec embout - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce produit Acti9 est un peigne horizontal découpable 57 modules avec auxiliaire 9mm pour Acti9 C60. Il est dédié aux installations 3(Aux+N+L). Le type est Aux,N,L1-Aux,N,L2-Aux,N,L3 (Auxiliaire, Neutre, Ligne). Il s'agit d'un ensemble de 1 appareil. Il convient à 22 appareils (1P+N) avec auxiliaires associés. La longueur est de 1000 mm. 57 modules de 18 mm. La section des broches est de 16 mm². Le type de connexion électrique est PIN. Le nombre de phases est de 3. Le nombre de pôles est de 4. Le courant assigné d'emploi Ie à 40 °C est de 100 A. Le courant de court-circuit Icc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. La tension d’isolement nominale Ui est de 500 VCA. La tension assignée d'emploi est de 415 Vca. La couleur de l'appareil est gris anthracite RAL7016. Le degré de protection est IP20 avec embouts et caches-dents. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est auto-extinguible à 960 °C dans les 30 s. Il est conforme aux normes IEC 60947-7-1 et IEC 61439-2.