Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - auxiliaire+1P - 100A - 57 modules de 18mm - A9XAH157
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 57
courant permanent nominal (Iu) - 100 A
longueur - 1000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Acti9 Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480485121
Réf. Sonepar
01887048519
Réf. Fournisseur
A9XAH157
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
57
courant permanent nominal (Iu):
100 A
longueur:
1000 mm
section transversale:
16 mm²
dimension du pas:
18 mm
adapté au nombre d'appareils:
38
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
0 kV
intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:
0 kA
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
415 V
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ce peigne à dents Acti9 est un jeu de barres horizontal découpable en 57 modules avec auxiliaire de 9 mm pour Acti9 C60. Il est adapté aux installations 1L. Le type est Aux+L1 (Auxiliaire, Ligne). Ce peigne convient pour 38 appareils (1P) avec auxiliaires associés. Il dispose de 57 modules de 18mm. La section transversale des broches est de 16mm². Il offre un type de connexion électrique PIN. Il dispose d'une phase et d'un pôle. Le courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C est de 100A. Le courant de court-circuit Isc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. Il dispose d'une tension d'isolation nominale Ui de 500VAC. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 415VAC. La couleur de l'appareil est blanc (RAL 9003). Le degré de pollution est de 3. La résistance du plastique aux flammes et à la chaleur anormale est de 960°C en 30 s conformément à la norme CEI 60695-2-1. Il est conforme aux normes CEI 60947-7-1 et CEI 61439-2.



