Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iC60 - peigne à dents - auxiliaire+4P - 100A - 57 modules de 18mm - A9XAH457

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles:

4
Voir les options disponibles1
Voir les options disponibles2

nombre de phases:

3
Voir les options disponibles1

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 57

  • courant permanent nominal (Iu) - 100 A

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480485183

Réf. Sonepar

01887048522

Réf. Fournisseur

A9XAH457

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

57

courant permanent nominal (Iu):

100 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

16 mm²

dimension du pas:

18 mm

adapté au nombre d'appareils:

12

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

0 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

0 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

415 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Acti 9 - Peigne de raccordement - 3P+N - 12 voies Aux + N + 3P - Ie 100A 40°C - Ue 415 V CA - 57 modules de 18 mm - découpable - Livré avec embout - Pas de raccordement : 18mm - blanc RAL 9003

Les Atouts de l'article:

Ce peigne à dents Acti9 est un jeu de barres horizontal découpable en 57 modules avec auxiliaire de 9 mm pour Acti9 C60. Il est adapté aux installations Aux+3L. Le type est AuxL1L2L3 (Auxiliaire, Ligne). Ce peigne convient pour 12 appareils (3P) avec auxiliaires associés. Il dispose de 57 modules de 18mm. La section transversale des broches est de 16mm². Il offre un type de connexion électrique PIN. Il dispose de 3 phases et de 4 pôles. Le courant de fonctionnement nominal Ie à 40 °C est de 100A. Le courant de court-circuit Isc est compatible avec le pouvoir de coupure des disjoncteurs Schneider Electric. Il dispose d'une tension d'isolation nominale Ui de 500VAC. La tension de fonctionnement nominale Ue est de 415VAC. La couleur de l'appareil est gris anthracite (RAL 7016). Le degré de pollution est de 3. Selon la norme CEI 60695-2-1, la résistance au feu est autoextinguible à 960°C en 30 s. Il est conforme aux normes CEI 60947-7-1 et CEI 61439-2.