Schneider Electric - Acti9 iC60 RCBO - contact auxiliaire OF - 240-415Vca 24-130Vcc - A9A19801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Auxiliaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481158048
Réf. Sonepar
01887115804
Réf. Fournisseur
A9A19801
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
32 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de l'article:
Cet auxiliaire électrique Acti9 OF dispose d'un contact ouvert/fermé. Il est adapté aux produits iC60, RCBO OF iID. Il est livré avec un contact inverseur indiquant la position ouverte ou fermée (OF). Il est blanc (RAL 9003). Le degré de protection est IP20 (bornes) et IP40 (boîtier). Ce produit est conforme à la norme EN/IEC 60947-5-1.