Schneider Electric - Acti9 iC60 RCBO - contacts auxill OF + signal défaut SD - 240-415Vca 24-130Vcc - A9A19803

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Auxiliaires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606481158062
Réf. Sonepar
01887115806
Réf. Fournisseur
A9A19803
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
commutateur FI/LS
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
24 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
1
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
32 A
fonction:
commutateur auxiliaire / interrupteur de signal d'erreur
type de tension:
AC/DC