Schneider Electric - Acti9 iC60L - Disjoncteur - 4P - 6A - Courbe B - 400Vac - 15000A/25kA - A9F93406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
nombre de pôles (total):
4nombre de pôles protégés:
4calibre/courant nominal assigné (In):
6 ASpécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 4
nombre de pôles protégés - 4
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 7.851 kg CO2 eq.
Série de produits
Acti9 iC60
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480083785
Réf. Sonepar
01887008378
Réf. Fournisseur
A9F93406
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
4
nombre de pôles protégés:
4
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
B
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
15 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
15 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
50 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
25 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
4
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-35...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
1.3 W
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iC60L 4P 6A protège, surveille et contrôle les installations électriques des bâtiments industriels et tertiaires. D'une largeur de 8 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur iC60L, 4P 6A , de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteurs Acti9 iC60L répond à la norme NF EN 60947-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iC60 en toute sécurité. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.
Les Atouts de la gamme:
La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé compact NSX (MCCB).
Quelques mots du fabricant :
- Sectionnement industriel selon les normes IEC/EN 60947-2 et IEC/EN 60898-1
- Protection contre les courts-circuits et la surcharge
- Système Visitrip pour une détection rapide des sorties défaillantes et temps de réparation plus courts
- Système VisiSafe pour une sécurité améliorée en matière de protection de circuit
- Possibilité d’ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et dispositif différentiel résiduel (Vigi)
- Installation plus rapide, efficace et flexible grâce au peigne
- Fermeture rapide indépendante de la vitesse d'actionnement du maneton