Schneider Electric - Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 1,6A - A9F90272

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 1,6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

2
Voir les options disponibles3

nombre de pôles protégés:

2
Voir les options disponibles3

calibre/courant nominal assigné (In):

1.6 A

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 2

  • nombre de pôles protégés - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1.6 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - MA

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480085895

Réf. Sonepar

01887008589

Réf. Fournisseur

A9F90272

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

2

nombre de pôles protégés:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

1.6 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

MA

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

15 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

tension assignée (Ue):

400 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

15 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

40 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

20 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

2

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-35...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

0.7 W

Acti 9 - disjoncteur iC60L - 2P - 1.6 - MA - PdC 15 kA - 440 VCA - 20 kA - 380...415 VCA - 40 kA - 220...240 VCA - Ui 500 VCA - Uimp 6 kV - Larg. 4 pas de 9 mm

Les Atouts de l'article:

Ce disjoncteur miniature (MCB) Acti9 iC60L est basse tension. Ce disjoncteur 2P dispose de 2 pôles protégés. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit va jusqu'à 40kA entre 220VCA et 240VCA, conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Il est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges. Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d'intervention en affichant le circuit défectueux. Sa bande verte VisiSafe garantit l'ouverture physique des contacts pour permettre la maintenance en aval. Son mécanisme de fermeture rapide indépendant de la commande manuelle augmente sa durée de vie. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. Sa classe de limitation 3 (selon EN/IEC60898-1) améliore le coût de protection des circuits en aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Son degré de pollution est de 3 et sa catégorie de surtension IV. Il est blanc (RAL 9003). Il dispose d'un indice de protection IP20 (bornes, selon IEC/EN 60529). La température de fonctionnement est de -35°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.



Quelques mots du fabricant :

  • Aptitude au sectionnement industriel selon la norme IEC/EN 60947-2
  • Permet de combiner la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
  • Système VisiTrip pour une détection rapide des sorties défaillantes et des temps de réparation plus courts
  • Système VisiSafe pour une sécurité améliorée en matière de protection de circuit
  • Possibilité d’ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et dispositif différentiel résiduel (Vigi)
  • Installation plus rapide, plus efficace et plus flexible grâce au peigne
  • Fermeture rapide indépendante de la vitesse d'actionnement du maneton