Schneider Electric - Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 2P 4A - A9F90204


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 2
nombre de pôles protégés - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - MA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Moteur
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480085918
Réf. Sonepar
01887008591
Réf. Fournisseur
A9F90204
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
2
nombre de pôles protégés:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
MA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
15 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
15 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
40 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
20 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-35...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
0.6 W
Les Atouts de l'article:
Ce disjoncteur miniature (MCB) Acti9 iC60L est basse tension. Ce disjoncteur 2P dispose de 2 pôles protégés. Le pouvoir nominal de coupure en court-circuit va jusqu'à 40kA entre 220VCA et 240VCA, conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Il est conforme à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège contre les courts-circuits et les surcharges. Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d'intervention en affichant le circuit défectueux. Sa bande verte VisiSafe garantit l'ouverture physique des contacts pour permettre la maintenance en aval. Son mécanisme de fermeture rapide indépendant de la commande manuelle augmente sa durée de vie. L'endurance électrique peut aller jusqu'à 10 000 cycles et l'endurance mécanique jusqu'à 20 000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VAC. Sa classe de limitation 3 (selon EN/IEC60898-1) améliore le coût de protection des circuits en aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Son degré de pollution est de 3 et sa catégorie de surtension IV. Il est blanc (RAL 9003). Il dispose d'un indice de protection IP20 (bornes, selon IEC/EN 60529). La température de fonctionnement est de -35°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.