Schneider Electric - Acti9, iC60L disjoncteur à déclenchement instantané courbe MA 3P 6,3A - A9F90376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles (total) - 3
nombre de pôles protégés - 3
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - MA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 15 kA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 Moteur
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606480085994
Réf. Sonepar
01887008599
Réf. Fournisseur
A9F90376
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles (total):
3
nombre de pôles protégés:
3
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
MA
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
15 kA
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
profondeur d'encastrement:
44.5 mm
tension assignée (Ue):
400 V
tension d'isolement assignée (Ui):
500 V
tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):
6 kV
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):
15 kA
type de tension:
AC/DC
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):
40 kA
pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):
20 kA
fréquence:
50...60 Hz
classe de limitation d'énergie (I²t):
3
montage encastré:
Non
catégorie de surtension:
4
degré de pollution:
3
produits auxiliaires associables:
Oui
largeur en nombre de modules:
3
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-35...70 °C
section de raccordement cable souple:
1...16 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...25 mm²
antidéflagration:
Non
puissance dissipée:
0.9 W
Les Atouts de l'article:
Cet Acti9 iC60L est un disjoncteur miniature basse tension (MCB). C'est un disjoncteur 3P avec 3 pôles protégés, courant nominal In de 6,3A et une courbe de déclenchement MA. Le pouvoir de coupure assigné en court-circuit va jusqu'à 40kA à 220VCA à 240VCA conformément à la norme EN/IEC 60947-2. Il est conforme à la fois à la norme industrielle EN/IEC 60898-1 et à la norme résidentielle EN/IEC 60947-2. Ce disjoncteur miniature protège le circuit contre les courts-circuits et les courants de surcharge. Son indicateur VisiTrip unique réduit le temps d'intervention en indiquant le circuit défectueux. L'affichage de sa bande verte VisiSafe garantit l'ouverture physique des contacts pour permettre une maintenance en aval. Son mécanisme à fermeture rapide indépendant du fonctionnement manuel améliore sa durée de vie. Il a une endurance électrique allant jusqu'à 10000 cycles et une endurance mécanique allant jusqu'à 20000 cycles. La tension d'isolation nominale Ui est de 500VCA. Sa classe de limitation 3 (selon EN/IEC60898-1) améliore le coût de protection du circuit aval. Le produit peut être clipsé sur un rail DIN. Sa largeur est de 6 pas de 9mm. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. La couleur du produit est blanc (RAL9003). Les dimensions sont (L) 54mm x (H) 85mm x (P) 78,5mm. Le poids est de 0,375kg. Selon IEC/EN 60529, il a un degré de protection IP20 sur ses borniers. La température de fonctionnement est de -35°C à 70°C. La température de stockage est de -40°C à 85°C.
Quelques mots du fabricant :
- Aptitude au sectionnement industriel selon la norme IEC/EN 60947-2
- Combiner la protection contre les courants de court-circuit et de surcharge
- Système Visitrip pour une détection rapide des sorties défaillantes pour des temps de réparation plus courts
- Système VisiSafe pour offrir une sécurité renforcée en matière de protection des circuits
- Possibilité d’ajouter des auxiliaires, surveillance à distance et dispositif différentiel résiduel (Vigi)
- Installation plus rapide, plus efficace et plus flexible de l'appareil grâce au jeu de barres en peigne