Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 1P - 0,5A - Courbe C - 230Vca - 6000A/50kA - A9F74170

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iC60N - Disjoncteur - 1P - 0,5A - Courbe C - 230Vca - 6000A/50kA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de pôles (total):

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

nombre de pôles protégés:

1
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A
Voir les options disponibles6 A
Voir les options disponibles10 A
Voir les options disponibles13 A
Voir les options disponibles16 A
Voir les options disponibles20 A
Voir les options disponibles25 A
Voir les options disponibles32 A
Voir les options disponibles40 A
Voir les options disponibles50 A
Voir les options disponibles63 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C
Voir les options disponiblesB

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles (total) - 1

  • nombre de pôles protégés - 1

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.5 A

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - C

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0 kA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

B

Empreinte carbone : 3.523 kg CO2 eq.

EAN

3606480080210

Réf. Sonepar

01887008040

Réf. Fournisseur

A9F74170

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles (total):

1

nombre de pôles protégés:

1

calibre/courant nominal assigné (In):

0.5 A

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

C

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0 kA

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

profondeur d'encastrement:

44.5 mm

tension assignée (Ue):

230 V

tension d'isolement assignée (Ui):

500 V

tension assignée de tenue aux chocs (Uimp):

6 kV

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn):

6 kA

type de tension:

AC/DC

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 230 V (Icu):

50 kA

pouvoir de coupure assigné selon IEC 60947-2 à 400 V (Icu):

0 kA

fréquence:

50...60 Hz

classe de limitation d'énergie (I²t):

3

montage encastré:

Non

catégorie de surtension:

4

degré de pollution:

3

produits auxiliaires associables:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

indice de protection (IP):

IP20

température ambiante en fonctionnement:

-35...70 °C

section de raccordement cable souple:

1...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1...25 mm²

antidéflagration:

Non

puissance dissipée:

2.3 W

Ce disjoncteur Acti9 iC60N est dédié aux applications tertiaires. En version 1P 0,5A en Courbe C, son pouvoir de coupure assigné en court-circuit est de 6000A (EN 60898-1) et de 50kA (EN 60947-2) sur des réseaux 230Vca.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iC60N 1P 0,5A protège, surveille et contrôle les installations électriques des bâtiments industriels et tertiaires. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN. Le disjoncteur iC60N, 1P 0,, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le disjoncteur Acti9 iC60 offre une installation facile avec des obturateurs IP20B rapides et ergonomiques. Les performances de cette gamme de disjoncteurs Acti9 iC60N répond aux normes NF EN 60947-2 et 60898-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs et blocs diffs Acti9 iC60 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de réarmement, de déclenchement et des télécommandes. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iC60 en toute sécurité. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.



Les Atouts de la gamme:

La gamme de disj. et blocs diffs Acti9 iC60 a été conçue pour offrir une protection haut de gamme et une continuité de service grâce à VisiTrip. Elle est principalement fabriquée à partir de matériaux recyclables et récupérables. Une gamme qui possède un large choix de capacité de coupures et de Courbes de déclenchement. Elle est compatible avec la gamme Acti9 et les disjoncteurs à boîtier moulé compact NSX (MCCB).



Quelques mots du fabricant :

  • Pouvoir de coupure de 10kA à 50kA
  • Protection Haut de gamme
  • Visi Trip : identif. visuelle d'un défaut sur l'installation