Schneider Electric - Acti9, iCMC commutateur rotatif 2 directions à clé 10A 2P 415VCA verrouillage 1p - A9E15123

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - commutateur de commande

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480377013

Réf. Sonepar

01887037701

Réf. Fournisseur

A9E15123

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation:

commutateur de commande

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

415 V

tension assignée min.:

415 V

pouvoir de coupure nominal:

0 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

blanc

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

72 mm

indice de protection (IP):

IP40

impression/marquage:

autre

Acti9 - iCMC commutateur rotatif 2 directions à clé 10A 2P 415VCA verrouillage 1p - H60mmxL36mmxP72mm - IP20 - blanc - pour commande de circuit électrique - montage sur rail DIN - 1O + 1F