Schneider Electric - Acti9, iCME commutateur rotatif 2 directions pour circuits électroniques - A9E15122

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction de commutation - commutateur de commande

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480377006

Réf. Sonepar

01887037700

Réf. Fournisseur

A9E15122

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction de commutation:

commutateur de commande

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

calibre/courant nominal assigné (In):

10 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

415 V

tension assignée min.:

0 V

pouvoir de coupure nominal:

0 kA

résistance de court-circuit (Icw):

0 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

blanc

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

75 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Acti9 - iCME commutateur rotatif 2 directions pour circuits électroniques - H60mmxL36mmxP75mm - IP20 - blanc - pour commande de circuit électrique - montage sur rail DIN - 1O + 1F

Les Atouts de l'article:

Ce commutateur Acti9 iCM permet le contrôle manuel des circuits électriques. Cet interrupteur 2 positions dispose de contacts de type 1 NO+1NF. Il est conforme aux normes VDE 0660 partie 107, IEC/EN 60947-3 et UL. La paroi de séparation des phases peut être divisée pour laisser passer tous les types de jeux de barres. Il est livré avec des bornes décalées pour simplifier la connexion. Le couple de serrage est de 1N.m (tournevis type PZ1). La tension opérationnelle nominale Ue et la tension opérationnelle nominale Ie sont réglables. La connexion se fait avec des câbles en cuivre rigides de 0,5mm² minimum à 2x2,5mm² maximum. Il dispose d'un nombre de cycles d'ouverture et de fermeture (OC) de 1 000 000. L'endurance est de 200 000 opérations avec la catégorie de courant AC21A sous cos phi=0,8. Le degré de pollution est de 3. La tropicalisation correspond au traitement 2 (humidité relative 95% à 55°C). La température de fonctionnement est de -20°C à +55°C. La température de stockage est de -25°C à +80°C.