Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur à commande manuelle - 4P - 40A - 4NO - 220/240Vca - 50Hz - A9C21844

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur à commande manuelle - 4P - 40A - 4NO - 220/240Vca - 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • tension d'actionnement assignée - 220...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480096877

Réf. Sonepar

01887009687

Réf. Fournisseur

A9C21844

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

40 A

tension d'actionnement assignée:

220...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

400...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

15750 W

charge max. de lampe fluorescente:

7200 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

11400 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

7200 VA

curseur pour commutation manuelle:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Ce contacteur auxiliarisable à commande manuelle Acti9 iCT HC tétra est un contrôleur à distance. En version 4P 4NO, avec indicateur d'action. Le courant assigné est 40A AC-7A et 15A AC-7B, 220/240Vca, il est dédié aux heures creuses.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iCT commande efficacement les circuits électriques. D'une largeur de 6 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN symétrique 35mm. Ce contacteur iCT, 4P 4NO, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur Acti9 iCT s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément dans le système Acti9 tout en s'appliquant aux installations heures creuses. Les performances de cette gamme de contacteurs Acti9 iCT répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.



Les Atouts de la gamme:

Les gammes de contacteurs modulaires Acti9 iCT jusqu'à 100A et iTL jusqu'à 32A sont compatible avec l'ensemble de la gamme Acti9. Il possèdent une large gamme d'auxiliaire de signalisation et de contrôle avec une intégration optimisé. Une gamme facile à installer et respectueuse de l'environnement: ses composants sont recyclables et valorisants à 100%. Dotée d'une isolation de classe 2 elle assure une sécurité permanente pour les opérateurs et le personnel non qualifié.



Quelques mots du fabricant :

  • Compatible avec tous les auxiliaires d'Acti9, pour les commandes d'éclairage, de chauffage et de ventilation
  • Pour les circuits de contrôle et la commutation à distance de petits moteurs tels que les ventilateurs, les mélangeurs
  • Conforme à la norme IEC 61095
  • Indicateur de position des contacts mécaniques
  • Commande manuelle et à distance
  • Sélecteur à 4 positions : fonctionnement automatique, commande temporaire ON, commande permanente ON et arrêt
  • Peu bruyant et grande zone d'étiquetage de circuit
  • Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection des personnes et de l'environnement