Schneider Electric - Acti9 iCT - Contacteur auxiliarisable - 1P - 25A - 2NO - 24Vca - 50Hz - A9C20132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480096273
Réf. Sonepar
01887009627
Réf. Fournisseur
A9C20132
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2850 W
charge max. de lampe fluorescente:
1200 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2400 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
1200 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
2
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iACTc permet la commande en ordre impulsionnel ou maintenu d'un iCT. Il permet d'avoir 2 circuits distincts de commande (Local ou centralisé). Ce contacteur iCT, 2P 2NO, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur Acti9 iCT s'adapte très facilement aux coffrets DIN. Il s'intègre aisément dans le système Acti9 tout en s'appliquant aux installations heures creuses. Les performances de cette gamme de contacteurs Acti9 iCT répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H. Une large gamme d'accessoires de raccordement (Peigne) sont disponibles.
Les Atouts de la gamme:
Les gammes de contacteurs modulaires Acti9 iCT jusqu'à 100A et iTL jusqu'à 32A sont compatible avec l'ensemble de la gamme Acti9. Il possèdent une large gamme d'auxiliaire de signalisation et de contrôle avec une intégration optimisé. Une gamme facile à installer et respectueuse de l'environnement: ses composants sont recyclables et valorisants à 100%. Dotée d'une isolation de classe 2 elle assure une sécurité permanente pour les opérateurs et le personnel non qualifié.
Quelques mots du fabricant :
- Compatible avec tous les auxiliaires d'Acti9, pour les commandes d'éclairage, de chauffage et de ventilation
- Pour les circuits de contrôle et la commutation à distance de petits moteurs tels que les ventilateurs, les mélangeurs
- Conforme à la norme IEC 61095
- Indicateur de position des contacts mécaniques
- Système encliquetable pour les connexions électriques et mécaniques entre les contacteurs jusqu'à 25 A
- Peu bruyant et grande zone d'étiquetage de circuit
- Conforme à la réglementation mondiale RoHS/Reach pour la protection des personnes et de l'environnement






