Schneider Electric - Acti9 iCT+HC - Contacteur silencieux à commande manuelle - 1P+N - 20A - 230Vca - A9C15031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480376962
Réf. Sonepar
01887037696
Réf. Fournisseur
A9C15031
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
3700 W
charge max. de lampe fluorescente:
3700 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
3700 VA
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
43.5 mm
produits auxiliaires associables:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iCT+HC offre une surveillance des circuits électriques. D'une largeur 2 pas de 9mm, il est utilisé pour le contrôle à distance d'applications sur réseaux AC comme l'éclairage, chauffage, volets roulants, ventilation mécanique, etc. Ce contacteur iCT+ , de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Ce contacteur iCT+, Acti9 s'adapte très facilement au coffret DIN et s'intègre aisément dans le système Acti9. Les performances de cette gamme de contacteur Acti9 ICT+ répond à la norme NF EN 60669-2-1. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les contacteurs modulaires Acti9 iCT propose des accessoires disponibles en option comme des caches-vis du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de temporisation, d'antiparasitage et d'entrée commande double. Cette gamme de contacteurs modulaires Acti9 iCT s'utilise en priorité avec les gamme IDT40T/N et IC60N/H.
Les Atouts de la gamme:
La gamme iCT+ permet de réduire le bruit que peuvent générer les bobines électromécaniques Grâce à sa fonction zéro crossing, la gamme iCT+ permet de gommer des courants d'appel et de multiplier par 2 voire 3, la puissance d'éclairage sur votre départ 10A ou 16A.
Quelques mots du fabricant :
- Endurance électrique : 5 000 000 cycles
- Isolation classe 2 : sécurité permanente
- Bruit réduit au niveau des bobines
- Puissances importantes d'éclairage LED avec départ monophasé


