Schneider Electric - Acti9 iDT40 CT - Contacteur tête de grp 3P+N 40A AC7a - 4NF - 230/240Vca - 50Hz - A9C22740

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40 CT - Contacteur tête de grp 3P+N 40A AC7a - 4NF - 230/240Vca - 50Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 40 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606489737153

Réf. Sonepar

01887973715

Réf. Fournisseur

A9C22740

Réf. Commerciale

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal:

40 A

tension d'actionnement assignée:

230...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

4

tension de fonctionnement normale:

220...240 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

15750 W

charge max. de lampe fluorescente:

7200 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

11400 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

7200 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

43.5 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Ce contacteur de la gamme Acti9 iDT40 CT est un contrôleur à distance en version 3P+N 40A 400Vca, 4 contacts NF. Son courant assigné est 40A AC7a et 15A AC7b, il s'installe sur rail DIN.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iDT40 CT, 3P+N 40A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. D'une largeur de 6 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en tableau. Le contacteur iDT40 CT, 3P+N 40A, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le contacteur Acti9 iDT40, 3P+N 40A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités, équipé avec des connexions préfabriquées permettant une association directe avec les disjoncteurs phase/neutre Acti9 iDT40. Les performances de cette gamme de contacteur Acti9 iDT40 CT répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.



Les Atouts de la gamme:

Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
  • Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
  • Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
  • Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
  • Compatible avec des câbles souples avec embouts