Schneider Electric - Acti9 iDT40 CTHC - Cont. à raccord. rapide Heures Creuses - 25A 2P - 2O - 230Vca - A9C15188
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 25 A
tension d'actionnement assignée - 230...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Acti9 iDT40
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3606489443665
Réf. Sonepar
01887944366
Réf. Fournisseur
A9C15188
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal:
25 A
tension d'actionnement assignée:
230...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
250...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
44 mm
produits auxiliaires associables:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iDT40 CTHC, 2P 2NO, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. A commande manuelle 3 positions (auto, forcée ou arrêt). Sa largeur : 2 pas de 9mm. Le contacteur iDT40 CTHC, 2P 2NO, de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le contacteur Acti9 iDT40, 2P 2NO, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités, équipé avec des connexions préfabriquées permettant une association directe avec les disjoncteurs phase/neutre Acti9 iDT40. Les performances de cette gamme de contacteur Acti9 iDT40 CT répond à la norme NF EN 61095. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.
Les Atouts de la gamme:
Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.
Quelques mots du fabricant :
- Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
- Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
- Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
- Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
- Compatible avec des câbles souples avec embouts


