Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal pour contacteur 3P+N - 12 modules - 18mm - A9XCT712

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Peigne horizontal pour contacteur 3P+N - 12 modules - 18mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 12

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 270 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489737146

Réf. Sonepar

01887973714

Réf. Fournisseur

A9XCT712

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

4

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

12

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

270 mm

dimension du pas:

9 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

400 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

blanc

découpable à taille voulue:

Oui

Cet accessoire de connexion est un peigne 12 modules pour disj. Acti9 iDT40. En version 4P+3 (N+P), en blanc RAL9003, il est recoupable. Deux accessoires fournis avec cette référence : 1 cache-dents (pour 3 modules de 18mm) et 2 embouts.