Schneider Electric - Acti9 iDT40 - Répartiteur horizontal - 1P+N avec Aux et Vigi 9 mm - 48 modules - A9XPV648

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 48
courant permanent nominal (Iu) - 80 A
longueur - 826 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Acti9 iDT40
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606489443627
Réf. Sonepar
01887944362
Réf. Fournisseur
A9XPV648
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
48
courant permanent nominal (Iu):
80 A
longueur:
826 mm
dimension du pas:
9 mm
adapté au nombre d'appareils:
18
finition du raccordement électrique:
goupille
isolé:
Oui
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
230 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Oui
couleur:
blanc
découpable à taille voulue:
Oui