Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9 iDT40 TL - Télérupteur à raccordement rapide - 1P - 16A - 230Vca - A9C15504

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iDT40 TL - Télérupteur à raccordement rapide - 1P - 16A - 230Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur mécanique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3606489443672

Réf. Sonepar

01887944367

Réf. Fournisseur

A9C15504

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction:

commutateur mécanique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

50 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension d’alimentation:

250...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

commande manuelle:

Oui

Ce télérupteur de la gamme Acti9 iDT40 TL est un contrôleur manuel et à distance en version 1P 16A 230V, contact 1F. Doté d'un accessoire de raccordement rapide, il s'installe sur rail DIN.

Les Atouts de l'article:

L'Acti9 iDT40 TL, 1P 16A, offre une protection absolue contre les courants de courts-circuits et de surcharges dans votre installation électrique. D'une largeur de 2 pas de 9mm, il se monte sur rail DIN en tableau. Le contacteur iDT40 TL, 1P 16A , de la gamme Acti9, est livré en emballage individuel. Une notice simplifiée est fournie avec ce produit. Le contacteur Acti9 iDT40, 1P 16A, est un concentré d'innovation qui offre de nouvelles fonctionnalités, équipé avec des connexions préfabriquées permettant une association directe avec les disjoncteurs phase/neutre Acti9 iDT40. Les performances de cette gamme de télérupteur Acti9 iDT40 TL répond aux normes NF EN 60669-1 et 60669-2-2. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Les disjoncteurs modulaires Acti9 iDT40 propose des accessoires disponibles en option comme des peignes du système Acti9 ainsi que des auxiliaires de signalisation et de déclenchement. Des capteurs d'Energie Power Tag sont spécialement conçus pour s'intégrer parfaitement à la gamme Acti9 iDT40 en toute sécurité. Une large gamme de modules diffs (AC,A, Sélectif) dotés de différentes sensibilités.



Les Atouts de la gamme:

Le système Acti9 iDT40 facilite l'installation et la maintenance. Des dispositions propres et un câblage soigné, une identification rapides appareils défectueux, sur site et à distance, contribuent tous à une sécurité. Une gamme utilisée en tête de tableau pour assurer un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet aux départs de s'installer au plus haut dans l'installation de vos applications critiques.



Quelques mots du fabricant :

  • Intégration des indicateurs de défaut VisiTrip
  • Intégration du signal d’isolement renforcé VisiSafe
  • Gagnez jusqu’à 40 % du temps de montage
  • Mise en œuvre accélérée grâce aux répartiteurs verticaux
  • Compatible avec des câbles souples avec embouts