fin de vie

Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie mono - 63A - multi-tarif - MBus - MID - A9MEM2135

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'energie mono - 63A - multi-tarif - MBus - MID

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de compteur - électronique

  • modèle - mesure directe

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • tension nominale (Un) N-L - 92...276 V

  • courant nominal (In) - 63 A

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485434643

Réf. Sonepar

01887543464

Réf. Fournisseur

A9MEM2135

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de compteur:

électronique

modèle:

mesure directe

courant maximal (Imax):

63 A

tension nominale (Un) N-L:

92...276 V

courant nominal (In):

63 A

Degré de protection (NEMA):

1

largeur en nombre de modules:

2

nombre de positions:

8

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur:

36 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64 mm

adapté à:

achat

type d'affichage:

numérique

fréquence:

45...65 Hz

indice de protection (IP):

IP20

type d'interface:

M-Bus

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

type de tarif:

tarif double

commande tarifaire:

externe

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

sortie d'impulsion:

sans

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

0...0 Imp/kWh (kvarh)

classe de précision:

B

type de pôle:

monophasé

type de mesure de la courbe de charge:

Non

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 63A - multi-tarif - MBus - MID