Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 230V - 45A - afficheur Modbus - A9MEM2050

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'énergie mono - 230V - 45A - afficheur Modbus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 45 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif double

  • tension nominale (Un) N-L - 195...253 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606489566531

Réf. Sonepar

01887956653

Réf. Fournisseur

A9MEM2050

Marque

Schneider Electric

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

45 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif double

tension nominale (Un) N-L:

195...253 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

45 A

fréquence:

50...50 Hz

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Non

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

1

largeur:

17.5 mm

profondeur:

63 mm

hauteur:

90 mm

type d'interface:

modbus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

6

indice de protection (IP):

autre

Degré de protection (NEMA):

2

L'Acti9 iEM2050 est un compteur d'énergie monophasé 45A doté d’un afficheur LCD Modbus. Un voyant LED permet également la visualisation de l’état de comptage et de l’activité de l’appareil.

Les Atouts de l'article:

Auto-alimenté en 230VCA, Acti9 série iEM2050 surveille la consommation de l'énergie pour les applications de sous-facturation et de répartition des coûts. Une intensité de 40A avec TI intégré et monté sur rail DIN en tableau électrique.Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit facilement encliquetable sur rail DIN. Raccordement et installation optimisés avec couvre-bornes plombables et câblage simplifié (arrivée et départ par le bas). Largeur 18mm (série iEM2000).Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L’offre de compteurs d’énergie Acti9 série iEM2000 fait partie de l'une des 9 séries de produits Acti9 pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d’énergie série iEM2000 permettent d’intégrer facilement le comptage d’énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.



Les Atouts de la gamme:

Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.



Quelques mots du fabricant :

  • Double fixation sur rail DIN (horizontale ou verticale)
  • Dispositif infraudable assurant l’intégrité de vos données
  • Écran LCD pour faciliter la visualisation des données
  • Facilité de câblage
  • Apareils auto-alimentés