Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'énergie monophasé - 100A - Modbus - MID - A9MEM2455

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 100 A
modèle - mesure directe
type de tarif - tarif double
tension nominale (Un) N-L - 195...253 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606482187177
Réf. Sonepar
01887218717
Réf. Fournisseur
A9MEM2455
Marque
Schneider Electric
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
100 A
modèle:
mesure directe
type de tarif:
tarif double
tension nominale (Un) N-L:
195...253 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
100 A
fréquence:
45...65 Hz
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
0.01...10000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
2
largeur:
35.8 mm
profondeur:
63 mm
hauteur:
96.71 mm
type d'interface:
modbus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
4X
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 iEM2455 surveille la consommation de l'énergie active pour les applications de sous-facturation et de répartition des coûts. Auto-alimentés en 230VCA, intensité 100A avec TI externe et montage sur rail DIN en tableau électrique.Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit facilement encliquetable sur rail DIN. Raccordement et installation optimisés avec couvre-bornes plombables et câblage simplifié (arrivée et départ par le bas). Largeur 36mm (série iEM2400).Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L’offre de compteurs d’énergie Acti9 série iEM2000 fait partie de l'une des 9 séries de produits Acti9 pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d’énergie série iEM2000 permettent d’intégrer facilement le comptage d’énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
Les Atouts de la gamme:
Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.
Quelques mots du fabricant :
- Double fixation sur rail DIN (horizontale ou verticale)
- Dispositif infraudable assurant l’intégrité de vos données
- Écran LCD pour faciliter la visualisation des données
- Facilité de câblage
- Apareils auto-alimentés


