Schneider Electric - Acti9 iEM - compteur d'énergie tri - TI - multitarif - LON - MID - A9MEM3275


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - multitarif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480616525
Réf. Sonepar
01887061652
Réf. Fournisseur
A9MEM3275
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
multitarif
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
100...277 V
tension nominale (Un) L-L:
173...480 V
fréquence:
50...60 Hz
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Non
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
optique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
0...500 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
5
largeur:
90 mm
profondeur:
69 mm
hauteur:
95 mm
type d'interface:
bus LON
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
9
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
L'Acti9 série iEM3000 est une offre de comptage d’énergie avec la prise en charge des protocoles de communication Modbus, BACnet, M-bus et LON, jusqu'à 125 A avec TI intégré et jusqu'à 3200A avec TI externe. Montage sur rail DIN en tableau.Le compteur d'énergie Acti9 iEM est un produit tout-en-un sans accessoire. Les compteurs iEM3200 sont simples et intelligents grâce à une conception innovante d’installation pour les tableautiers, de mise en service pour les installateurs, de fonctionnement pour l’utilisateur final. Largeur 90mm (série 3000).Ce produit est conforme à la norme EN 50470-3 classe B, directive relative aux instruments de mesure (MID) et de classe 1 conformément à la norme CEI 62053-21. Conformité avec les normes CEI 61557-12, CEI 62053-22, CEI 62053-23. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. L’offre de compteurs d’énergie Acti9 série iEM3200 se compose de différentes références pour répondre à tous vos besoins. Associés au système de câblage Acti9, les compteurs d’énergie série iEM3000 permettent d’intégrer facilement le comptage d’énergie au système de gestion électrique des installations. Produit adapté aux applications de sous-facturation, muti-tarifs ou de compteurs partiels. Conforme à la RT2012/RT2020.
Les Atouts de la gamme:
Cette famille de produits peut être utilisée pour surveiller la consommation électrique de chaque usage et allouer les coûts pour la gestion énergétique des bâtiments. Les compteurs d'énergie de la série Acti9 iEM offrent une gamme attrayante de compteurs d'énergie monophasés ou triphasés modulaires montés sur rail DIN, auto-alimentés et avec afficheur intégré selon les versions.
Quelques mots du fabricant :
- Double fixation sur rail DIN (horizontale ou verticale)
- Dispositif infraudable assurant l’intégrité de vos données
- Écran LCD pour faciliter la visualisation des données
- Compétitifs au niveau prix
- Apareils auto-alimentés