Schneider Electric - Acti9, iERL extension pour relais inverseur iRLI 24VCA 10A 1F + 1O/F - A9E15541

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
tension d’alimentation - 230...230 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Acti9 Control
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480377372
Réf. Sonepar
01887037737
Réf. Fournisseur
A9E15541
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
10 A
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
65.5 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension de commande 1:
24...24 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
0...0 V
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
2300 W
charge max. de lampe fluorescente:
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
0 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
0 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
0 A