Schneider Electric - Acti9, iETL extension pour télérupteur 16A 1NO/NF+1NO 130VCA 48VCC 50-60Hz - A9C32316
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension d’alimentation - 24...250 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480091933
Réf. Sonepar
01887009230
Réf. Fournisseur
A9C32316
Marque
Schneider Electric
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension d’alimentation:
24...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
84 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
tension de commande 1:
130...130 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
48...48 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
1600 W
charge max. de lampe fluorescente:
1300 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
2000 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
900 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
16 A
Les Atouts de l'article:
Cette extension Acti9 iETL iTL 16 est modulaire et convient au relais impulsionnel. Cet appareil 2P possède 1 inverseur et 1 contact normalement ouvert. Son courant nominal est de 16 A, sa tension de fonctionnement de 24V CA à 250V CA et il fonctionne avec une tension de commande de 130V CA ou 48V CC. L'endurance électrique atteint jusqu'à 200 000 cycles pour l'AC-21 ou 100 000 cycles pour l'AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être de 50ms. Elle est principalement utilisée pour les applications de contrôle d’éclairage. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. La température de fonctionnement est comprise entre -20°C et 50°C. La température de stockage entre -40°C et 70°C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.


