Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Acti9, iETL extension pour télérupteur 16A 1NO/NF+1NO 24VCA 12VCC 50-60Hz - A9C32116

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Acti9, iETL extension pour télérupteur 16A 1NO/NF+1NO 24VCA 12VCC 50-60Hz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - mécanique

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • tension d’alimentation - 24...250 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3606480091957

Réf. Sonepar

01887009207

Réf. Fournisseur

A9C32116

Marque

Schneider Electric

fonction:

mécanique

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

tension d’alimentation:

24...250 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

84 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

12...12 V

type de tension de commande 2:

DC

fréquence de tension de commande 2:

0...0 Hz

charge max. de lampe à incandescence:

1600 W

charge max. de lampe fluorescente:

1300 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2000 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

900 VA

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

16 A

Acti9 - iETL extension pour télérupteur 16A 1NO/NF+1NO 24VCA 12VCC 50-60Hz - H60mmxL18mmxP84mm - IP20 - blanc - contrôle à distance - 2 pôles - commande à distance ou par maneton

Les Atouts de l'article:

Cette extension Acti9 iETL iTL 16 est modulaire et convient au relais impulsionnel. Cet appareil 2P possède 1 inverseur et 1 contact normalement ouvert. Son courant nominal est de 16 A, sa tension de fonctionnement de 24V CA à 250V CA et il fonctionne avec une tension de commande de 24V CA ou 12V CC. L'endurance électrique atteint jusqu'à 200 000 cycles pour l'AC-21 ou 100 000 cycles pour l'AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être de 50ms. Elle est principalement utilisée pour les applications de contrôle d’éclairage. La tension d'isolation nominale Ui est de 440VAC. La tension de tenue aux chocs nominale Uimp est de 6kV. La fréquence de fonctionnement est de 50Hz ou 60Hz. Il est montable sur rail DIN. Le degré de pollution est de 3. La catégorie de surtension est IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans une armoire. La température de fonctionnement est comprise entre -20°C et 50°C. La température de stockage entre -40°C et 70°C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.