Schneider Electric - Acti9, iETL extension pour télérupteur 32A 1NO 230...240VCA 110VCC 50-60Hz - A9C32836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - mécanique
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension d’alimentation - 24...250 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3606480092039
Réf. Sonepar
01887009215
Réf. Fournisseur
A9C32836
Marque
Schneider Electric
fonction:
mécanique
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension d’alimentation:
24...250 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
84 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...240 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
110...110 V
type de tension de commande 2:
DC
fréquence de tension de commande 2:
0...0 Hz
charge max. de lampe à incandescence:
4200 W
charge max. de lampe fluorescente:
3350 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
5300 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
2400 VA
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
32 A
Les Atouts de l'article:
Cet Acti9 iETL iTL 16 est une extension modulaire pour télérupteur. Cet appareil 1P a 1 contact normalement ouvert. Le courant nominal est de 32 A, la tension de fonctionnement de 24 à 250 VCA et il fonctionne avec une tension de contrôle de 230 à 240 VCA ou 110 VCC. L'endurance électrique peut atteindre 200000 cycles pour AC-21 ou 100000 cycles pour AC-22. La fréquence de commutation est de 5 commutations/minute ou 100 commutations/jour. La durée de l'ordre de commande doit être de 50 ms. Il est principalement utilisé pour les applications de commande d'éclairage. La tension d’isolement nominale Ui est de 440 VCA. La tension nominale de tenue aux chocs Uimp est de 6 kV. La fréquence de fonctionnement est de 50 Hz ou 60 Hz. Il peut être monté sur un rail DIN. La catégorie de surtension est IV. Le degré de protection est IP20 et IP40 dans un boîtier. La température de fonctionnement est comprise entre -20 °C et 50 °C. La température de stockage est comprise entre -40 °C et 70 °C. Ce produit est conforme aux normes IEC/EN 60669-1 et IEC/EN 60669-2-2.
Les Atouts de la gamme:
Acti9 est la gamme d'auxiliaires de signalisation et de déclenchement facile à installer et offrant de fonctionnalités avancées comme le réenclenchement automatique, la commande à distance, la signalisation à distance et le déclenchement.


